HISENSE ITALIA SRL - HISQH25XV3AG U. I. 2.5 KW ENERGY PRO X - QH25XV3AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597739830
Artikelnummer
HISQH25XV3AG
Herstellernummer
QH25XV3AG
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
1...4 kW
Heizleistung:
1.6...4.2 kW
Höhe:
301 mm
Breite:
877 mm
Tiefe:
194 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
6
Luftvolumenstrom Kühlen:
350...580 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
350...580 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
25...38 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25...38 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
0.9 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Gewicht:
10 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


