Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISPE-QFA-CD PANNELLO CASSETTA ROUND-FLOW DA 7.1 A 14 - PE-QFA-CD

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISPE-QFA-CD PANNELLO CASSETTA ROUND-FLOW DA 7.1 A 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gitter Inneneinheit

  • Zubehör - ja

  • Breite - 950 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597710440

Artikelnummer

HISPE-QFA-CD

Herstellernummer

PE-QFA-CD

Hersteller

HIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gitter Inneneinheit

Zubehör:

ja

Breite:

950 mm

Höhe:

50 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

950 mm