HISENSE ITALIA SRL - HISKC25MR01G UNITA INTERNA 2.5 KW NEW ENERGY - KC25MR01G
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6A5962BAB5BB&ts=1744052645473)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.8...3.2 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597711850
Artikelnummer
HISKC25MR01G
Herstellernummer
KC25MR01G
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.8...3.2 kW
Heizleistung:
0.8...3.3 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
258 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
822 mm
Tiefe:
203 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
4.41
SEER (Kühlen):
8.5
COP (Heizen):
4.17
SCOP (Heizen):
4.6
Schallleistungsniveau:
56...56 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
522...522 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
522...522 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
19...39 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
19...39 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
0.9 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
7.7 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A685962BAB5BB&ts=1744052645473)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A695962BAB5BB&ts=1744052645473)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6B5962BAB5BB&ts=1744052645473)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6C5962BAB5BB&ts=1744052645473)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6D5962BAB5BB&ts=1744052645473)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6E5962BAB5BB&ts=1744052645473)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6F5962BAB5BB&ts=1744052645473)


