HISENSE ITALIA SRL - HISHSXM-FE01 CONTROLLO REMOTO TOUCH (HI-THERMA) - HSXM-FE01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Zubehör - ja
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
6943634804948
Artikelnummer
HISHSXM-FE01
Herstellernummer
HSXM-FE01
Hersteller
HIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Zubehör:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Ersatzteil:
nein
Comando remoto full Touch full Color modello HSXM-FE01 marca HISENSE. In dotazione per Hi-Therma Monoblocco, opzionale per Hi-Therma split. Consente gestione unita, impostazioni utente e service. Sonda temperatura aria inclusa. Dimensioni 90x90. Montaggio a parete. Cavo di comunicazione bipolare schermato e/o twistato terze parti, 0.75mm2 fino a 30 m.


