HISENSE ITALIA SRL - HISHC-T-01M SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA (HI-THERMA) - HC-T-01M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzgebiet - außen
CO2-Messung - nein
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
6943634804924
Artikelnummer
HISHC-T-01M
Herstellernummer
HC-T-01M
Hersteller
HIS
Einsatzgebiet:
außen
CO2-Messung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Geeignet für Luft:
ja
VOC-Messung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Mit Display:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Bluetooth:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


