Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISHB50BP0AG U. I. 5.0 KW UNI HB - HB50BP0AG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISHB50BP0AG U. I. 5.0 KW UNI HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597759470

Artikelnummer

HISHB50BP0AG

Herstellernummer

HB50BP0AG

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

1...6 kW

Heizleistung:

1.6...6.25 kW

Höhe:

300 mm

Breite:

890 mm

Tiefe:

223 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Luftvolumenstrom Kühlen:

600...880 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

600...880 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

31...44 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

31...44 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

2 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Gewicht:

10 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Dettagli prodotto Unità interna mono/multisplit posizionamento A parete Hisense Uni HB HB50BP0AG, BTU 18000, 5 kW potenza freddo, 5.4 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, lunghezza cm 22.7, larghezza cm 97.3, altezza cm 30.3, finitura Bianco Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Posizionamento: A parete Lunghezza/Profondità (cm): 22,7 Larghezza (cm): 97,3 Altezza (cm): 30,3 Alimentazione: Monofase Ideale per: Fino a 60 mq Potenza BTU: 18000 Potenza freddo (kW): 5 Potenza caldo (kW): 5,4 Sistema Wi-Fi: Si Gas refrigerante: R32 Numero articolo: HB50BP0AG