Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISHB20XU0AG U. I. 2.0 KW UNI HB - HB20XU0AG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISHB20XU0AG U. I. 2.0 KW UNI HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597762920

Artikelnummer

HISHB20XU0AG

Herstellernummer

HB20XU0AG

Hersteller

HIS

Ausführung:

Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

0...2100 kW

Heizleistung:

0...2500 kW

Höhe:

291 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

203 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

25...40 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

25...40 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

9.5 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Dettagli prodotto Unità interna mono/multisplit posizionamento A parete Hisense Uni HB HB20XU0AG, BTU 7000, 2 kW potenza freddo, 2.5 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, lunghezza cm 20.4, larghezza cm 85, altezza cm 29.3, finituraBianco Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Posizionamento: A parete Lunghezza/Profondità (cm): 20,4 Larghezza (cm): 85 Altezza (cm): 29,3 Alimentazione: Monofase Ideale per: Fino a 15 mq Potenza BTU: 7000 Potenza freddo (kW): 2 Potenza caldo (kW): 2,5 Sistema Wi-Fi: Si Gas refrigerante: R32 Numero articolo: HB20XU0AG