Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISDRE-600WG RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE DA 6 KW - DRE-600WG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISDRE-600WG RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE DA 6 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung 1 - 220 V

  • Anschlussart - Gewindeanschluss

  • Nennspannung 2 - 240 V

  • Betriebsdruck - 10 bar

  • Gewindeanschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634868490

Artikelnummer

HISDRE-600WG

Herstellernummer

DRE-600WG

Hersteller

HIS

Nennspannung 1:

220 V

Anschlussart:

Gewindeanschluss

Nennspannung 2:

240 V

Betriebsdruck:

10 bar

Gewindeanschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

ja

Gewindeanschlussgröße:

1 Zoll

Form:

sonstige