HISENSE ITALIA SRL - HISDRE-300WG RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE DA 3 KW - DRE-300WG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung 1 - 220 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Nennspannung 2 - 240 V
Betriebsdruck - 10 bar
Gewindeanschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Packung
1 ST
EAN
6943634868476
Artikelnummer
HISDRE-300WG
Herstellernummer
DRE-300WG
Hersteller
HIS
Nennspannung 1:
220 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Nennspannung 2:
240 V
Betriebsdruck:
10 bar
Gewindeanschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Gewindeanschlussgröße:
1 Zoll
Form:
sonstige


