HISENSE ITALIA SRL - HISCF50XS1GG U. I. 5.0 KW HI_COMFORT - CF50XS1GG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1...6 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597759593
Artikelnummer
HISCF50XS1GG
Herstellernummer
CF50XS1GG
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1...6 kW
Heizleistung:
1.6...6.25 kW
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
300 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
223 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
600...880 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
600...880 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
31...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
31...44 dB(A)
Global warming potential (GWP):
675
Entfeuchtungskapazität:
2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
10 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


