HISENSE ITALIA SRL - HISCA70BT2BG U. I. 7.0 KW EASY SMART - CA70BT2BG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.6...7.2 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597759623
Artikelnummer
HISCA70BT2BG
Herstellernummer
CA70BT2BG
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.6...7.2 kW
Heizleistung:
1.8...7.3 kW
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
325 mm
Breite:
998 mm
Tiefe:
225 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
700...1100 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
700...1100 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
32...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
32...46 dB(A)
Global warming potential (GWP):
675
Entfeuchtungskapazität:
2.2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
11 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


