Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISCA35MR0BG U. I. 3.5 KW EASY SMART - CA35MR0BG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISCA35MR0BG U. I. 3.5 KW EASY SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1...4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597762784

Artikelnummer

HISCA35MR0BG

Herstellernummer

CA35MR0BG

Hersteller

HIS

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1...4 kW

Heizleistung:

1...4.2 kW

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

255 mm

Breite:

790 mm

Tiefe:

200 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

370...550 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

370...550 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

24...40 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

24...40 dB(A)

Global warming potential (GWP):

675

Entfeuchtungskapazität:

1.2 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

7.1 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja