HISENSE ITALIA SRL - HISAVT71UR4RB8 U.I. SOFF-PAV 7.1KW COMMERCIALE - AVT71UR4RB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand/Decke
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597726526
Artikelnummer
HISAVT71UR4RB8
Herstellernummer
AVT71UR4RB8
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand/Decke
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
2...8.5 kW
Heizleistung:
2...9.5 kW
Höhe:
680 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Luftvolumenstrom Kühlen:
1000...1400 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1000...1400 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
42...50 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
42...50 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
2.5 l/h
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
25 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Gewicht:
37 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


