HISENSE ITALIA SRL - HISAUW71U4RK8 U.E. 7.1KW COMMERCIALE TURBO - AUW71U4RK8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 1.5 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
6926597710396
Artikelnummer
HISAUW71U4RK8
Herstellernummer
AUW71U4RK8
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.5 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
2000...9000 kW
Heizleistung:
2000...10200 kW
Höhe:
750 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
340 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...52 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Leitungslänge:
50 m
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
53 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


