HISENSE ITALIA SRL - HISAUW26U4RS8 U.E. 2.6KW COMMERCIALE TURBO - AUW26U4RS8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.87 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
6926597724515
Artikelnummer
HISAUW26U4RS8
Herstellernummer
AUW26U4RS8
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.87 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
1300...3600 kW
Heizleistung:
1300...4000 kW
Höhe:
580 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
280 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...52 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Leitungslänge:
30 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
34 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


