Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUW250U6RZ8 U.E. 25.0KW COMMERCIALE - AUW250U6RZ8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUW250U6RZ8 U.E. 25.0KW COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 7500...24500 kW

  • Heizleistung - 6500...27500 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597710228

Artikelnummer

HISAUW250U6RZ8

Herstellernummer

AUW250U6RZ8

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

7500...24500 kW

Heizleistung:

6500...27500 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

1650 mm

Breite:

1100 mm

Tiefe:

390 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

4.6 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

7/8 Zoll

Gewicht:

140 kg

Global warming potential (GWP):

675

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...50 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Höhenunterschied:

75 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein