HISENSE ITALIA SRL - HISAUW200U6RZ8 U.E. 20.0KW COMMERCIALE - AUW200U6RZ8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 4.6 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
6926597710211
Artikelnummer
HISAUW200U6RZ8
Herstellernummer
AUW200U6RZ8
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
4.6 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
7000...23500 kW
Heizleistung:
6000...25000 kW
Höhe:
1650 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
390 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
7/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...50 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Leitungslänge:
75 m
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
140 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


