Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUW175U6RW8 U.E. 17.5KW COMMERCIALE - AUW175U6RW8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUW175U6RW8 U.E. 17.5KW COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 5000...18000 kW

  • Heizleistung - 5000...21000 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597730950

Artikelnummer

HISAUW175U6RW8

Herstellernummer

AUW175U6RW8

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

5000...18000 kW

Heizleistung:

5000...21000 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

875 mm

Breite:

1100 mm

Tiefe:

450 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

3.4 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

94 kg

Global warming potential (GWP):

675

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...52 °C

Max. Leitungslänge:

75 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

· Potenza di raffreddamento : 16000 W · Potenza di riscaldamento : 17000 W · Potenza di raffreddamento (Btu/h) : 55000 · Potenza di riscaldamento (Btu/h) : 58000 · Larghezza : 1100 mm · Altezza : 875 mm · Profondità del prodotto : 450 mm · Codice prodotto : 20013120