HISENSE ITALIA SRL - HISAUW140U6RW8 U.E. 14KW COMMERCIALE TRIFASE - AUW140U6RW8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 3.2 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
6926597730943
Artikelnummer
HISAUW140U6RW8
Herstellernummer
AUW140U6RW8
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
3.2 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
4300...15500 kW
Heizleistung:
3700...17100 kW
Höhe:
875 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
450 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...52 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Leitungslänge:
60 m
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
99 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


