HISENSE ITALIA SRL - HISAUW105U4RW8 U.E. 10.5KW COMMERCIALE SUPER - AUW105U4RW8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 2.65 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
6926597730899
Artikelnummer
HISAUW105U4RW8
Herstellernummer
AUW105U4RW8
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
2.65 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
875 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
450 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...52 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Leitungslänge:
75 m
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
84 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


