Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUV175UR4RC8 U.I. SOFF-PAV 17.5KW COMMERCIALE - AUV175UR4RC8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUV175UR4RC8 U.I. SOFF-PAV 17.5KW COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand/Decke

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597730752

Artikelnummer

HISAUV175UR4RC8

Herstellernummer

AUV175UR4RC8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand/Decke

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

5...18 kW

Heizleistung:

5...18 kW

Höhe:

680 mm

Breite:

1580 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

1700...2300 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1700...2300 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

49...57 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

49...57 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

6 l/h

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

25 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Gewicht:

46 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Dettagli prodotto Unità interna mono/multisplit posizionamento Soffitto/pavimento Hisense CONSOLE commerciale AUV175UR4RC8, BTU 55000, 16 kW potenza freddo, 17.5 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, lunghezza cm 23, larghezza cm 158, altezza cm 68 Caratteristiche tecniche Rinnovo dell'aria Contatto ON/OFF Riavvio automatico Controllo WiFi (Optional) Pompa scarico condensa integrata Due tipologie di installazione (soff./pav.) DC Fan Motor