HISENSE ITALIA SRL - HISAUV140UR4RC8 U.I. SOFF-PAV 14.0KW COMMERCIALE - AUV140UR4RC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand/Decke
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597716688
Artikelnummer
HISAUV140UR4RC8
Herstellernummer
AUV140UR4RC8
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand/Decke
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
4.4...15.4 kW
Heizleistung:
3.8...17 kW
Höhe:
680 mm
Breite:
1580 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Luftvolumenstrom Kühlen:
1600...2200 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1600...2200 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
48...56 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...56 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
4.5 l/h
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
25 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Gewicht:
46 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


