HISENSE ITALIA SRL - HISAUV125UR4RC8 U.I. SOFF-PAV 12.5KW COMMERCIALE - AUV125UR4RC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand/Decke
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 3.8...13.3 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597726816
Artikelnummer
HISAUV125UR4RC8
Herstellernummer
AUV125UR4RC8
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Wand/Decke
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
3.8...13.3 kW
Heizleistung:
3.3...14.5 kW
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
680 mm
Breite:
1580 mm
Tiefe:
230 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
1600...2200 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1600...2200 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
25 mm
Schalldruckniveau kühlen:
48...56 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...56 dB(A)
Global warming potential (GWP):
675
Entfeuchtungskapazität:
4.5 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
46 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


