Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUF140UR4RMPA8 U.I. COLONNA 14.0KW R32 - AUF140UR4RMPA8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUF140UR4RMPA8 U.I. COLONNA 14.0KW R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597757605

Artikelnummer

HISAUF140UR4RMPA8

Herstellernummer

AUF140UR4RMPA8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

3.3...14.5 kW

Heizleistung:

3...15 kW

Höhe:

1870 mm

Breite:

580 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

1300...1750 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1300...1750 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

44...52 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

44...52 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

5 l/h

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

18 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Gewicht:

50 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Caratteristiche: ? Ventilatore con motore inverter ? Filtro antipolvere incluso ? Display con comandi integrati ? Telecomando wireless incluso