HISENSE ITALIA SRL - HISAUD200UX4RPH8 U.I. CANALIZZABILE 20.0KW COMMERCIALE - AUD200UX4RPH8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 7...23.5 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597710259
Artikelnummer
HISAUD200UX4RPH8
Herstellernummer
AUD200UX4RPH8
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
7...23.5 kW
Heizleistung:
6...25 kW
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
Aluminium
VRF-Ausführung:
nein
Höhe:
420 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
858 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Externer statischer Druck:
0...250 Pa
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
3400...4400 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
3400...4400 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Schalldruckniveau kühlen:
52...58 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...58 dB(A)
Global warming potential (GWP):
675
Entfeuchtungskapazität:
8 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
84 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


