Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUD175UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 17.5KW COMMERCIALE - AUD175UX4REH8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUD175UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 17.5KW COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597730745

Artikelnummer

HISAUD175UX4REH8

Herstellernummer

AUD175UX4REH8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

5...18 kW

Heizleistung:

5...21 kW

Höhe:

300 mm

Breite:

1400 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

1900...2500 m³/h

Externer statischer Druck:

0...200 Pa

Luftvolumenstrom Heizen:

1900...2500 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

37...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

37...46 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

6 l/h

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

51 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Caratteristiche principali: ? Ventilatore con Motore Inverter ? Prevalenza regolabile fino a 200Pa ? Contatto ON/OFF ? Doppia modalita di ingresso aria (dal basso e posteriore) ? Galleggiante per controllo livello acqua e pompa di drenaggio condensaintegrata ? Funzione auto-restart in caso di arresto per mancanza di alimentazione ? Telecomando wireless + comando a filo incluso ? Kit Wi Fi + Purificatore Hi-Nano (opzionale)