Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUD140UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 14.0KW COMMERCIALE - AUD140UX4REH8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUD140UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 14.0KW COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 4.3...15.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597722177

Artikelnummer

HISAUD140UX4REH8

Herstellernummer

AUD140UX4REH8

Hersteller

HIS

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

4.3...15.5 kW

Heizleistung:

3.7...17.1 kW

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

300 mm

Breite:

1400 mm

Tiefe:

800 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Externer statischer Druck:

0...200 Pa

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

1900...2400 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1900...2400 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Schalldruckniveau kühlen:

37...43 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

37...43 dB(A)

Global warming potential (GWP):

675

Entfeuchtungskapazität:

5 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

51 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Hisense CANALIZZABILE HSP AUD-H8 unità interna canalizzata mono/multisplit 43000 BTU, alta prevalenza, con comando remoto e comando cablato AUD125UX4REH8