HISENSE ITALIA SRL - HISAUD125UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 12.5KW COMMERCIALE - AUD125UX4REH8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597726830
Artikelnummer
HISAUD125UX4REH8
Herstellernummer
AUD125UX4REH8
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
3.9...13.2 kW
Heizleistung:
3.4...14.4 kW
Höhe:
300 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Luftvolumenstrom Kühlen:
1900...2400 m³/h
Externer statischer Druck:
0...200 Pa
Luftvolumenstrom Heizen:
1900...2400 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
37...43 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
37...43 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
4.5 l/h
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Gewicht:
51 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


