Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUD105UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 10.5KW COMMERCIALE - AUD105UX4REH8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUD105UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 10.5KW COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 2.7...12 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597722153

Artikelnummer

HISAUD105UX4REH8

Herstellernummer

AUD105UX4REH8

Hersteller

HIS

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

2.7...12 kW

Heizleistung:

2.7...13 kW

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

300 mm

Breite:

1400 mm

Tiefe:

800 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Externer statischer Druck:

0...200 Pa

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

1600...2000 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1600...2000 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Schalldruckniveau kühlen:

36...42 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

36...42 dB(A)

Global warming potential (GWP):

675

Entfeuchtungskapazität:

4 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

51 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Climatizzatore canalizzato Hisense serie super AUD105UX4REH8 36000 btu inverter A++ in R32 Il Condizionatore Hisense serie super canalizzabile da 36.000 btu. È composto da unità interna AUD105UX4REH8 esterna AUW105U4RW8. Garanzia 3 Anni + 5 Anni. Ha la funzione di raffreddamento, riscaldamento in pompa di calore e deumidificatore; ideonea alla detrazione fiscale del 50% e del 65% Il condizionatore monosplit commerciale ha la potenza di 10 Kw in freddo e in caldo di 11 Kw. Classe energetica A++ in raffrescamento e in riscaldamento A+. Comando remoto e cablato incluso Caratteristiche tecniche (Interna) Media prevalenza Controllo WiFi (OPTIONAL) DC Fan Motor Doppia modalità di ingresso dell'aria Regolazione pressione statica Pompa di scarico condensa integrata Galleggiante per il controllo del livello dell'acqua Ricevitore per telecomando Riavvio automatico Contatto ON/OFF Applicazioni Twin, Triple e Quadri