Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUC175UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 17.5KW COMME - AUC175UR4RKC8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUC175UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 17.5KW COMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597730738

Artikelnummer

HISAUC175UR4RKC8

Herstellernummer

AUC175UR4RKC8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

5...18 kW

Heizleistung:

5...21 kW

Höhe:

272 mm

Breite:

840 mm

Tiefe:

840 mm

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

1600...2100 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1600...2100 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

48...54 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...54 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

6 l/h

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

26 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

· To di funzionamento : Inverter alta efficienza · Potenza di raffreddamento : 16000 W · Potenza di riscaldamento : 17500 W · Potenza di raffreddamento (Btu/h) : 55000 · Potenza di riscaldamento (Btu/h) : 60000 · Larghezza : 840 mm · Altezza : 272 mm · Profondità del prodotto : 840 mm · Codice prodotto : 20013121