HISENSE ITALIA SRL - HISAUC140UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 14.0KW COMME - AUC140UR4RKC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597711751
Artikelnummer
HISAUC140UR4RKC8
Herstellernummer
AUC140UR4RKC8
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
4.2...15.6 kW
Heizleistung:
3.6...17.2 kW
Höhe:
272 mm
Breite:
840 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Luftvolumenstrom Kühlen:
1550...2000 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1550...2000 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
46...52 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
46...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
5 l/h
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Gewicht:
26 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


