Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUC125UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 12.5KW COMME - AUC125UR4RKC8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUC125UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 12.5KW COMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 3.8...13.3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597713359

Artikelnummer

HISAUC125UR4RKC8

Herstellernummer

AUC125UR4RKC8

Hersteller

HIS

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

3.8...13.3 kW

Heizleistung:

3.3...14.5 kW

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

272 mm

Breite:

840 mm

Tiefe:

840 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

1550...2000 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1550...2000 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46...52 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

46...52 dB(A)

Global warming potential (GWP):

675

Entfeuchtungskapazität:

4.5 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

26 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Unità interna mono/multisplit posizionamento A cassetta Hisense CASSETTA commerciale AUC125UR4RKC8, BTU 43000, 12.1 kW potenza freddo, 13.5 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, lunghezza cm 84, larghezza cm 84, altezza cm 27.2, finitura Bianco