Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUC105UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 10.5KW COMME - AUC105UR4RKC8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAUC105UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 10.5KW COMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597711768

Artikelnummer

HISAUC105UR4RKC8

Herstellernummer

AUC105UR4RKC8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

2.7...12 kW

Heizleistung:

2.7...13 kW

Höhe:

272 mm

Breite:

840 mm

Tiefe:

840 mm

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

1150...1650 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1150...1650 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

42...50 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

42...50 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

4 l/h

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

26 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Unità interna mono/multisplit posizionamento A cassetta Hisense CASSETTA commerciale AUC105UR4RKC8, BTU 35000, 10 kW potenza freddo, 11 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, lunghezza cm 84, larghezza cm 84, altezza cm 27.2, finitura Bianco