Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS70KW00W U. E. 7.0 KW UNI HB - AS70KW00W

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS70KW00W U. E. 7.0 KW UNI HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.75 kg

  • Global warming potential (GWP) - 675

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597761602

Artikelnummer

HISAS70KW00W

Herstellernummer

AS70KW00W

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.75 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.42...2.76 kW

Kühlleistung:

1.6...7.8 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.395...2.85 kW

Heizleistung:

1.8...8 kW

EER (Kühlen):

3.5

COP (Heizen):

3.72

SEER (Kühlen):

7.8

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

314 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.6

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

181 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

750 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

340 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...43 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

49 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein