HISENSE ITALIA SRL - HISAS50XS1GW U. E. 5.0 KW HI-COMF & WINGS - AS50XS1GW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 1...6 kW
Heizleistung - 1.6...6.25 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597759838
Artikelnummer
HISAS50XS1GW
Herstellernummer
AS50XS1GW
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
1...6 kW
Heizleistung:
1.6...6.25 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.26...2.3 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.35...2.3 kW
SEER (Kühlen):
6.1
EER (Kühlen):
3.23
Höhe:
585 mm
COP (Heizen):
3.71
Breite:
810 mm
Tiefe:
280 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
287 kWh
SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:
4
ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):
157 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.15 kg
SCOP bei wärmeren Bedingungen:
4.7
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Gewicht:
34 kg
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:
A++
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...43 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


