Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS50FM00W U. E. 5.0 KW AIR MASTER - AS50FM00W

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS50FM00W U. E. 5.0 KW AIR MASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 1.5...5.8 kW

  • Heizleistung - 1.6...6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597789590

Artikelnummer

HISAS50FM00W

Herstellernummer

AS50FM00W

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

1.5...5.8 kW

Heizleistung:

1.6...6 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.29...1.65 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.25...1.55 kW

SEER (Kühlen):

8.5

EER (Kühlen):

3.84

Höhe:

635 mm

COP (Heizen):

3.91

Breite:

860 mm

Tiefe:

310 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

206 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.98 kg

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.2

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Gewicht:

38 kg

Global warming potential (GWP):

675

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...50 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein