Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS50BV04W U. E. 5.0 KW ENERGY PRO X - AS50BV04W

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS50BV04W U. E. 5.0 KW ENERGY PRO X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.15 kg

  • Global warming potential (GWP) - 675

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597761558

Artikelnummer

HISAS50BV04W

Herstellernummer

AS50BV04W

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.15 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

260...1800 kW

Kühlleistung:

1500...6000 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

320...1650 kW

Heizleistung:

1600...6200 kW

EER (Kühlen):

3.86

COP (Heizen):

3.91

SEER (Kühlen):

7.2

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

243 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.6

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

201 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

667 mm

Breite:

860 mm

Tiefe:

310 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...43 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

39 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein