Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS50BP00W U. E. 5.0 KW UNI HB - AS50BP00W

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS50BP00W U. E. 5.0 KW UNI HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1.18 kg

  • Global warming potential (GWP) - 675

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597759821

Artikelnummer

HISAS50BP00W

Herstellernummer

AS50BP00W

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.18 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.26...1.8 kW

Kühlleistung:

1.5...6.3 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.32...1.65 kW

Heizleistung:

1.6...6.2 kW

EER (Kühlen):

4.1

COP (Heizen):

3.91

SEER (Kühlen):

8.5

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

206 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.6

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

181 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

667 mm

Breite:

860 mm

Tiefe:

310 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...43 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

38 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein