Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XV04W U. E. 3.5 KW ENERGY PRO X - AS35XV04W

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XV04W U. E. 3.5 KW ENERGY PRO X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 0.86 kg

  • Global warming potential (GWP) - 675

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597759814

Artikelnummer

HISAS35XV04W

Herstellernummer

AS35XV04W

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.86 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.18...0.9 kW

Kühlleistung:

1...4.4 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.3...1.28 kW

Heizleistung:

1.6...4 kW

EER (Kühlen):

4.21

COP (Heizen):

4

SEER (Kühlen):

8.5

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

144 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

5.1

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

181 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

585 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

280 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...43 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

33 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein