Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XU00W U. E. 3.5 KW UNI HB - AS35XU00W

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XU00W U. E. 3.5 KW UNI HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 1...4 kW

  • Heizleistung - 1...4.4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597759807

Artikelnummer

HISAS35XU00W

Herstellernummer

AS35XU00W

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

1...4 kW

Heizleistung:

1...4.4 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.19...1.5 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.19...1.6 kW

SEER (Kühlen):

8.5

EER (Kühlen):

3.76

Höhe:

630 mm

COP (Heizen):

4.19

Breite:

940 mm

Tiefe:

385 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

144 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.6

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

181 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.63 kg

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.5

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

29.5 kg

Global warming potential (GWP):

675

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...43 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein