HISENSE ITALIA SRL - HISAS35WM00W U. E. 3.5 KW AIR MASTER - AS35WM00W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 1...4.4 kW
Heizleistung - 1.6...4.8 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597789569
Artikelnummer
HISAS35WM00W
Herstellernummer
AS35WM00W
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
1...4.4 kW
Heizleistung:
1.6...4.8 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.18...0.9 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.3...1.28 kW
SEER (Kühlen):
8.6
EER (Kühlen):
4.12
Höhe:
540 mm
COP (Heizen):
4.21
Breite:
785 mm
Tiefe:
260 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
141 kWh
SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.1
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.88 kg
SCOP bei wärmeren Bedingungen:
5.8
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
33 kg
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:
A+++
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...50 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


