Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAS35MR0BW U. E. 3.5 KW HI-COMF & WINGS - AS35MR0BW

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAS35MR0BW U. E. 3.5 KW HI-COMF & WINGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 1...4 kW

  • Heizleistung - 1...4.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597759784

Artikelnummer

HISAS35MR0BW

Herstellernummer

AS35MR0BW

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

1...4 kW

Heizleistung:

1...4.2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.19...1.6 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.19...1.6 kW

SEER (Kühlen):

6.4

EER (Kühlen):

3.3

Höhe:

540 mm

COP (Heizen):

3.8

Breite:

780 mm

Tiefe:

260 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

175 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.1

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

161 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.66 kg

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.1

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

25 kg

Global warming potential (GWP):

675

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...43 °C

Max. Leitungslänge:

20 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein