HISENSE ITALIA SRL - HISAS25YR4BW U. E. 2.5 KW HI-COMF & WINGS - AS25YR4BW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittel-Vorbefüllung - 0.48 kg
Global warming potential (GWP) - 675
Packung
1 ST
EAN
6926597761657
Artikelnummer
HISAS25YR4BW
Herstellernummer
AS25YR4BW
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.48 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.19...1.5 kW
Kühlleistung:
1...3 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.19...1.5 kW
Heizleistung:
1...3 kW
EER (Kühlen):
3.4
COP (Heizen):
4
SEER (Kühlen):
6.3
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
145 kWh
SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.1
ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):
161 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+
SCOP bei wärmeren Bedingungen:
5.1
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:
A+++
Höhe:
483 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
240 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...43 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
21.5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


