HISENSE ITALIA SRL - HISAS25XV04W U. E. 2.5 KW ENERGY PRO X - AS25XV04W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 1...4 kW
Heizleistung - 1.6...4.2 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597759777
Artikelnummer
HISAS25XV04W
Herstellernummer
AS25XV04W
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
1...4 kW
Heizleistung:
1.6...4.2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.18...1.05 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.3...1.25 kW
SEER (Kühlen):
8.8
EER (Kühlen):
4.86
Höhe:
585 mm
COP (Heizen):
4.44
Breite:
810 mm
Tiefe:
280 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
103 kWh
SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.1
ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):
201 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.86 kg
SCOP bei wärmeren Bedingungen:
6.1
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
33 kg
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:
A+++
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...43 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


