HISENSE ITALIA SRL - HISAS25XU00W U. E. 2.5 KW UNI HB - AS25XU00W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.8...3.2 kW
Heizleistung - 0.8...3.3 kW
Packung
1 ST
EAN
6926597759760
Artikelnummer
HISAS25XU00W
Herstellernummer
AS25XU00W
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.8...3.2 kW
Heizleistung:
0.8...3.3 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.17...1.4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.17...1.5 kW
SEER (Kühlen):
8.5
EER (Kühlen):
4
Höhe:
585 mm
COP (Heizen):
4.35
Breite:
810 mm
Tiefe:
280 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
107 kWh
SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.6
ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):
181 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.5 kg
SCOP bei wärmeren Bedingungen:
5.5
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
28.5 kg
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:
A+++
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...43 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


