Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAKT26UR4RK8 U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE - AKT26UR4RK8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAKT26UR4RK8 U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (niedrig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597724508

Artikelnummer

HISAKT26UR4RK8

Herstellernummer

AKT26UR4RK8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (niedrig)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

1.3...3.6 kW

Heizleistung:

1.3...4 kW

Höhe:

630 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

440...600 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

440...600 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

33...40 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

33...40 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

0.9 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Gewicht:

15 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE