Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-160HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 160 MONOFASE - AHZ-160HCDS1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-160HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 160 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 16 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.6

  • COPd bei Tj = +7 °C - 6.25

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634867790

Artikelnummer

HISAHZ-160HCDS1

Herstellernummer

AHZ-160HCDS1

Hersteller

HIS

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

16 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.6

COPd bei Tj = +7 °C:

6.25

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Steuerung für Warmwasser integriert:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Schwimmbadregelung:

ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Mit integriertem Pufferspeicher:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

2 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

220...240 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Breite:

1376 mm

Höhe:

840 mm

Tiefe:

390 mm

Gewicht:

123 kg

Betriebsgeräusch:

59...67 dB(A)

Lufttemperatur:

-25...46 °C

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.76 l/s

Fernbedienbar:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.47

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

176 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.35

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

131 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++