HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-140HEDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 140 TRIFASE - AHZ-140HEDS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8
COPd bei Tj = +7 °C - 6.26
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 13.5 kW
Packung
1 ST
EAN
6943634867813
Artikelnummer
HISAHZ-140HEDS1
Herstellernummer
AHZ-140HEDS1
Hersteller
HIS
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
14 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.8
COPd bei Tj = +7 °C:
6.26
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
13.5 kW
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
125 kg
Mit integriertem Pufferspeicher:
nein
Anschlussspannung:
380...415 V
Breite:
1376 mm
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Höhe:
840 mm
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Tiefe:
390 mm
Raumtemperaturregelung:
ja
Anzahl der Phasen:
3
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Schwimmbadregelung:
ja
Betriebsgeräusch:
59...66 dB(A)
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.67 l/s
Kältemittel-Vorbefüllung:
2 kg
Fernbedienbar:
ja
Lufttemperatur:
-25...46 °C
Global warming potential (GWP):
675
Datentransfer über USB:
nein
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.59
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
181 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.37
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
132 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++


