Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-140HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 140 MONOFASE - AHZ-140HCDS1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-140HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 140 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

  • COPd bei Tj = +7 °C - 6.26

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 13.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634867776

Artikelnummer

HISAHZ-140HCDS1

Herstellernummer

AHZ-140HCDS1

Hersteller

HIS

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

COPd bei Tj = +7 °C:

6.26

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

13.5 kW

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Gewicht:

123 kg

Mit integriertem Pufferspeicher:

nein

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

1376 mm

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Höhe:

840 mm

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Tiefe:

390 mm

Raumtemperaturregelung:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Schwimmbadregelung:

ja

Betriebsgeräusch:

59...66 dB(A)

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.67 l/s

Kältemittel-Vorbefüllung:

2 kg

Fernbedienbar:

ja

Lufttemperatur:

-25...46 °C

Global warming potential (GWP):

675

Datentransfer über USB:

nein

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.59

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

181 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.37

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

132 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++