Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-120HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 120 MONOFASE - AHZ-120HCDS1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-120HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 120 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 12 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.95

  • COPd bei Tj = +7 °C - 6.48

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 10.8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634867844

Artikelnummer

HISAHZ-120HCDS1

Herstellernummer

AHZ-120HCDS1

Hersteller

HIS

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

12 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.95

COPd bei Tj = +7 °C:

6.48

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

10.8 kW

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

ja

Steuerung für Warmwasser integriert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Gewicht:

108 kg

Mit integriertem Pufferspeicher:

nein

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

1376 mm

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Höhe:

840 mm

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Tiefe:

390 mm

Raumtemperaturregelung:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Schwimmbadregelung:

ja

Betriebsgeräusch:

59...64 dB(A)

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.57 l/s

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.5 kg

Fernbedienbar:

ja

Lufttemperatur:

-25...46 °C

Global warming potential (GWP):

675

Datentransfer über USB:

nein

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.87

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

192 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.47

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

136 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Unita Esterna Monoblocco aria/acqua in R32 modello AHZ-120HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 12,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia monoblocco, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 840x1376x390, peso netto 108 kg. Pressione sonora massima 49 dB(A), minima 45 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 20~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~35?C aria esterna, 20~60?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 12 kW COP 4,95 - (A7/W55) 11,2 kW COP 3,05 - (A-7/W35) 10,8 kW COP 3,00. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 11,0 kW EER 4,10 - (A35/W7) 10,0 kW EER 2,85. Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaioinossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche 1? filettate. Comando a filo in dotazione, full color, full touch con sensore temperatura incorporato. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step (opzionale), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando.